Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C200E, schwarz, Stanzleistung 15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/gbc7101046eu_a1.jpg
images/web_details/gbc7101046eu_a1.jpg
images/web_details/gbc4401845_a1.jpg
images/web_details/acco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-GBC7101046EU
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7101046EU
EAN/GTIN:
     5028252427111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Elektrisches Spiralbindegerät C200E. Besonders geeignet füe den Gebrauch bei mittelgroßen Auflagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
350 x 220 x 385 mm
Ausführung:
C200E, elektrische Stanzkapazität bis zu 15 Blatt
Gewicht:
6,04 kg
Anreißer (Online):
Elektrisches Spiralbindegerät CombBind® C200E
Aufzählung (Online):
locht bis zu 15 Blatt (80g/qm) bindet bis zu 450 Blatt (80g/qm) bei Verwendung von 51 mm Plastikbinderücken für Format A4 bis A3 Quickstep-Benutzerführung EasyView™ Ausrichtungsanzeige für exaktes Stanzen Garantie: 2 Jahre
Kurzbeschreibung (Online):
Spiralbindegerät CombBind C200E, schwarz, stanzt 15 Blatt manuell
Langbeschreibung (Online):
Elektrisches Spiralbindegerät C200E. Besonders geeignet füe den Gebrauch bei mittelgroßen Auflagen.
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, kammbindegerät gbc, kammbindegerät, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschine, Bindemaschinen, Bindesystem, Drahtbindegerät, Drahtbindemascheine, Sprialbindegerät, Kunststoffbindegerät, Kunststoffbindemaschine, Stanzmaschine, Stanzgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 285,60*
€ 340,16*
3 Tage
3
€ 2,90*
ab € 305,99*
€ 359,22*
13 Tage
68
Frei Haus
ab € 309,18*
€ 361,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 312,22*
€ 364,54*
Lager 273
Frei Haus
ab € 352,12*
€ 424,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,32*
€ 504,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,05*
€ 492,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,07*
€ 452,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4401926EU
ab € 438,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.