Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GBC_7101046EU Herst.-Nr.: 7101046EU EAN/GTIN: 5028252427111 |
| |
|
| | |
| - GBC Spiralbindegerät CombBind C200E
- Elektrisches Stanz- und Bindegerät
- 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe
- Mit elektrischer One-Touch-Stanztechnologie
- Mit präziser Stanzzentrierung
- Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden
- Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden
- Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens
- Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich
- Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm)
- Bindekapazität: 38 mm (330 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm
- Für A4/A5 oder A3 hoch
- Gewicht: 6 kg
- Format: 385 x 220 x 350 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 21 | Art der Bindung: | Kunststoff | Art der Stanzung: | Elektrisch | Besonderheiten: | One-Touch-Stanztechnologie. Stanzzentrierung. Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Mit farblichen Codierung für Binderücken. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. | Breite: | 385 mm | Farbe: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 220 mm | Marke: | GBC | max. Anzahl Blätter je Bindevorgang: | 330 Blatt | max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang: | 20 Blatt | Tiefe: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, kammbindegerät gbc, kammbindegerät, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, ComBind, Kunststoffbindemaschine, Plastik, PlastikBindegerät, PlastikBindemaschine |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 285,90* | € 341,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 305,84* | € 360,19* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,47* | € 362,34* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 310,66* | € 365,49* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,72* | € 386,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|