Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumfolie, Cutterbox, 45 cm breit, 14 my, silber, 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/frm43451_a01.jpg
images/web_details/frm43451_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM43451
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     43451
EAN/GTIN:
     4015544434538
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Die lebensmittelechte Alufolie von Hygostar ist besonders reißfest, verhindert das Verderben von Lebensmitteln und sorgt für ein besseres Erhitzen. Durch die praktische Cutterbox ist das Abreißen in der gewünschten Länge besonders leicht. Die Alufolie ist bestens geeignet für den Einsatz in der Gastronomie, zum Abdecken, Warmhalten oder Garen von Lebensmitteln und ist in verschiedenen Stärken und Breiten verfügbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abmessungen:
(B x L) 45 cm x 150 m
Ausführung:
14 my
Anreißer (Online):
Aluminiumfolie, Cutterbox, 45 x 150 cm, 14 my, silber
Aufzählung (Online):
Stärke: 14-16my Cutterbox für leichtes Abreißen in der gewünschten Länge lebensmittelecht besonders reißfest verhindert das Verderben von Lebensmitteln sorgt für ein besseres Erhitzen bestens geeignet für den Einsatz in der Gastronomie, zum Abdecken, Warmhalten oder Garen von Lebensmitteln verfügbar in verschiedenen Stärken und Breiten
Kurzbeschreibung (Online):
Aluminiumfolie, Cutterbox, 45 cm breit, 14 my, silber, 150 m
Langbeschreibung (Online):
Die lebensmittelechte Alufolie von Hygostar ist besonders reißfest, verhindert das Verderben von Lebensmitteln und sorgt für ein besseres Erhitzen. Durch die praktische Cutterbox ist das Abreißen in der gewünschten Länge besonders leicht. Die Alufolie ist bestens geeignet für den Einsatz in der Gastronomie, zum Abdecken, Warmhalten oder Garen von Lebensmitteln und ist in verschiedenen Stärken und Breiten verfügbar.
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: alufolie 45cm x 150m stärke 14my, alu folie, alu-folie 45cmx150m, Einwickelfolie, Staniolpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 28,36*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 22,30*
€ 29,71*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 23,65*
€ 30,85*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 29,37*
€ 40,35*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,48*
€ 41,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 22,30* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
43381
ab € 12,59*
Ähnlich
Franz Mensch
43452
ab € 21,24*
Ähnlich
Franz Mensch
43380
ab € 8,06*
Ähnlich
Franz Mensch
43470
ab € 12,65*
Ähnlich
Hygostar
43450
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.