Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumfolie, lebensmittelecht, 30 cm breit, 11 my, silber, 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/frm43380_a01.jpg
images/web_details/frm43380_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM43380
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     43380
EAN/GTIN:
     4015544433807
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Die lebensmittelechte Alufolie von Hygostar ist sehr reißfest. Sie verhindert das Verderben von Lebensmitteln und sorgt für ein besseres Erhitzen. Die Alufolie ist bestens geeignet für den Einsatz in der Gastronomie, zum Abdecken, Warmhalten oder Garen von Lebensmitteln. Sie ist in verschiedenen Stärken und Breiten verfügbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abmessungen:
(B x L) 30 cm x 150 m
Ausführung:
11 my
Anreißer (Online):
Aluminiumfolie, lebensmittelecht, 30 cm x 150 m, 11 my, silber
Aufzählung (Online):
Stärke: 11-14my lebensmittelecht sehr reißfest verhindert das Verderben von Lebensmitteln sorgt für ein besseres Erhitzen bestens geeignet für den Einsatz in der Gastronomie, zum Abdecken, Warmhalten oder Garen von Lebensmitteln verfügbar in verschiedenen Stärken und Breiten
Kurzbeschreibung (Online):
Aluminiumfolie, lebensmittelecht, 30 cm breit, 11 my, silber, 150 m
Langbeschreibung (Online):
Die lebensmittelechte Alufolie von Hygostar ist sehr reißfest. Sie verhindert das Verderben von Lebensmitteln und sorgt für ein besseres Erhitzen. Die Alufolie ist bestens geeignet für den Einsatz in der Gastronomie, zum Abdecken, Warmhalten oder Garen von Lebensmitteln. Sie ist in verschiedenen Stärken und Breiten verfügbar.
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: alufolie 30 cm x 150 m 11my, alu folie, alu-folie 150m, Einwickelfolie, Staniolpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 9,66*
€ 13,21*
4
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 13,22*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 9,58*
€ 13,44*
1
€ 5,50*
ab € 14,47*
€ 19,35*
6 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 14,23*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 9,58* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
43381
ab € 12,59*
Ähnlich
Franz Mensch
43451
ab € 19,50*
Ähnlich
Franz Mensch
43452
ab € 21,24*
Ähnlich
Franz Mensch
43470
ab € 12,65*
Ähnlich
Hygostar
43450
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.