Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke Eco, 120 Liter, 35 my, rot, LDPE-Folie, 1 Rolle á 25 Säcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/frm32302_a01.jpg
images/web_details/frm32302_a01.jpg
images/web_details/frm32302_a02.jpg
images/web_details/frm32302_a03.jpg
images/web_details/frm32302_a04.jpg
images/web_details/frm3230x_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM32302
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     32302
EAN/GTIN:
     4015544313024
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Die 120l-Müllsäcke Eco von Hygoclean sind ideal für alle, die eine preisgünstige Alternative für leichte oder kleine Abfälle brauchen. Die Abfallsäcke sind aus einer LDPE-Folie mit ca. 35 my hergestellt und flüssigkeitsdicht. Noch ein Vorteil: Die Eco-Müllsäcke sind in 6 verschiedenen Farben erhältlich und ideal im Rahmen eines Hygiene-Farbsystems einsetzbar. Mit farbiger Bekleidung, Reinigungstüchern und auch Müllbeutel trennen Sie optisch unterschiedliche Arbeitsbereiche. So vermeiden Sie leicht Kreuzkontaminationen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Abmessungen:
(B x L) 70 x 110 cm
Ausführung:
120 Liter, 35 my
Anreißer (Online):
Müllsäcke Eco, LDPE, 120 l, 35 my, transparent
Aufzählung (Online):
leichte Müllsäcke 120l mit Sparvorteil günstiger als Standard-Abfallsäcke und ideal für leichte Abfälle leichtes LDPE-Material, ca. 35 my Hygiene mit Farbsystem: in 6 Farben erhältlich nachhaltig, rein aus Recyclingmaterial Maße Beutel: 700 x 1100 mm auf Rolle mit Abreißperforation flüssigkeitsdicht Einsatzbereich: hygienische Entsorgung von Abfällen aller Art
Kurzbeschreibung (Online):
Abfallsäcke Eco, 120 Liter, 35 my, rot, LDPE-Folie, 1 Rolle á 25 Säcke
Langbeschreibung (Online):
Die 120l-Müllsäcke Eco von Hygoclean sind ideal für alle, die eine preisgünstige Alternative für leichte oder kleine Abfälle brauchen. Die Abfallsäcke sind aus einer LDPE-Folie mit ca. 35 my hergestellt und flüssigkeitsdicht. Noch ein Vorteil: Die Eco-Müllsäcke sind in 6 verschiedenen Farben erhältlich und ideal im Rahmen eines Hygiene-Farbsystems einsetzbar. Mit farbiger Bekleidung, Reinigungstüchern und auch Müllbeutel trennen Sie optisch unterschiedliche Arbeitsbereiche. So vermeiden Sie leicht Kreuzkontaminationen.
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l rot, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfall-Sack, Abfallsäcke, Müllbeutel, Müll-Beutel, Abfallbeutel, Abfall-Beutel, Abfälle, Müllsack, Müll-Sack, Müll-Säcke, Mülltüten, Müll-Tüten, Kehrichtsack, Kehrichtbeutel, Kehricht-Sack, Kehricht-Beutel, Kehrichtsäcke, Kehricht-Säcke, Wertstoffbeutel, Wertstoff-Beutel, Wertstoffsack, Wertstoffsäcke, Wertstoff-Sack, Wertstoff-Säcke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,88*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 4,33*
10
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 4,69*
1
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 5,11*
5 Tage
36
1
€ 3,79*
ab € 3,42*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
32306
ab € 1,88*
Sonstiges
Franz Mensch
32305
ab € 2,43*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32303
ab € 1,85*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32308
ab € 2,05*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32307
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.