| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD7000930 Herst.-Nr.: 70009-30 EAN/GTIN: 4250037413861 |
| |
|
| | |
| Fächertasche mit 7 und 12 dehnbaren Fächern mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern, 2 Visitenkartentaschen, Eckspanner-Verschluss. Rückenbreite: 28 mm. Maße (H x B): 334 x 234 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | opak schwarz | Abmessungen: | 334 x 234 mm | Ausführung: | 12 Fächer | Anreißer (Online): | Fächertasche für DIN A4, 12 dehnbare Fächer, Eckspannverschluss, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Fächertasche für DIN A4, 12 dehnbare Fächer, Eckspannverschluss, schwarz, 235 x 334 x 28 mm (HxBxT) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe foldersys 12 fächer, faltmappe, faltmappe kunststoff, Ordnungsmappen, Ordnungs-Mappen, Projektmappe, Projekt-Mappe, Projektmappen, Projekt-Mappen, Fächermappen, Fächer-Mappen, Terminmappe, Termin-Mappe, Terminmappen, Termin-Mappen, Pultordner, Fächerordner, Fächer-Ordner, Orgamappe, Sortiermappe, Unterlagenmappe, Organisationsmappe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,35* | € 5,77* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,67* | € 6,37* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 9,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,87* | € 16,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|