| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD4050560 Herst.-Nr.: 40505-60 EAN/GTIN: 4250037429299 |
| |
|
| | |
| Reißverschlussbeutel aus robustem PE-Vlies, das Material ist sehr strapazierfähig. Für extreme Bedingungen. Bedruck- und beschreibbar, wasserfest, reißfest, UV-beständig. Farbe: opak. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Format: | A5 / 254 x 200 mm | Abmessungen: | (H x B) 200 x 254 mm | Anreißer (Online): | Reißverschluss-Beutel PE-Vlies, für Format DIN A5, Textil-Reißverschluss gelb | Kurzbeschreibung (Online): | Reißverschluss-Beutel PE-Vlies, für Format DIN A5, Textil-Reißverschluss gelb, 200 x 254 x 0,20 mm (HxBxT) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinkrambeutel a5, kleinkrambeutel foldersys, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,24* | € 4,06* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,58* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|