Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche A5 PE-Vlies gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche A5 PE-Vlies gelb
Reißverschlusstasche A5 PE-Vlies gelb
Reißverschlusstasche A5 PE-Vlies gelb
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4050560
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40505-60
EAN/GTIN:
     4250037429299
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
  • PE-Vlies Reißverschluss-Beutel 'Phat-Bag'
  • Format: A5
  • mit Textil-Reißverschluss
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
254 mm
Bruttogewicht:
0.3000 kg
Farbe:
weiß/gelb
für Format:
A4
Höhe:
200 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: kleinkrambeutel foldersys a5, pe-beutel, kleinkrambeutel a5, 40505, Kleinkramtasche, Reissverschlußbeutel, Reissverschlussbeutel, Reißverschlußbeutel, Reißverschlussbeutel, Utensilienhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 4,04*
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 4,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.