| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD4015604 Herst.-Nr.: 40156-04 EAN/GTIN: 4250037426748 |
| |
|
| | |
| Sichttasche DIN A5 hoch mit Abheftrand und Eurolochung. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Abmessungen: | (H x B) 225 x 180 mm | Ausführung: | ohne Dehnfalte | Anreißer (Online): | Sichttasche A5, hoch, farblos | Aufzählung (Online): | Klappe an der langen Seite mit Klettverschluss Material PP Farbe: transparent Beutel à 10 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Sichttasche A5, hoch, farblos matt transparent, mit Klettverschluss, 225 x 190 x 0,2 mm (HxBxT) | Langbeschreibung (Online): | Sichttasche DIN A5 hoch mit Abheftrand und Eurolochung. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,97* | € 1,72* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,44* | € 2,50* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 4,92* | € 7,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 5,10* | € 8,19* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 5,41* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,492* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|