Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A5, Klettverschluss Abheftrand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182360
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40156-04 FARBLOS TRANSLUZENT
EAN/GTIN:
     4250037426748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Stärke 0,20 mm
  • Höhe: 225 mm
  • farblos
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Abheftrand
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A5
Anzahl Stück:
10
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
225 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 182360, 182360-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Hülle, Abhefthülle, Prospekthülle, Präsentationshülle, Klarsichthülle
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,37*
€ 6,90*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,94*
€ 7,92*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,12*
€ 8,20*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.