Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlag A4, Lochrand, CD-Tasche farblos matt transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
images/web_details/fod4013604_a1.jpg
images/web_details/fod4013604_a1.jpg
images/web_details/fod4013504_a1.jpg
images/web_details/foldersys_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4013604
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40136-04
EAN/GTIN:
     4250037426137
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Sichttasche mit CD-/Jewelcase Tasche innen zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. Rechte Seite offen mit Klappe und Klettverschluss in weiß. Material: Polypropylen, dokumentenecht. Folienstärke: 200 my. Farbe: transluzent-farblos. Format: DIN A4. Beutel à 10 Stück. Maße: 250/235 x 310 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent farblos
Format:
DIN A4
Ausführung:
mit Abheftrand + CD
Anreißer (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 quer, Abheftrand, CD-Tasche, Klettverschluss, klar transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 quer, Abheftrand, CD-Tasche, klar transparent, 310 x 238/218 x 0 mm (HxBxT)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, dokumentenmappe a4 pp, foldersys klettverschlussmappen, cd album, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Sichttasche, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeute, Gleitverschlusstasche, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusshülle, Gleitverschluss-Hülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,52*
€ 9,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,65*
€ 9,85*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,67*
€ 11,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,56*
€ 11,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,59*
€ 10,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,28*
€ 9,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.