Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand und CD-Tasche Klettverschluss farblos matt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand und CD-Tasche Klettverschluss farblos matt
Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand und CD-Tasche Klettverschluss farblos matt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4013604
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40136-04
EAN/GTIN:
     4250037426120
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
  • Sichttasche für Format A4 hoch
  • mit Abheftrand EURO-Lochung
  • mit Klappe an der langen Seite
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit CD-Tasche
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.0313 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4
Höhe:
310 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, dokumentenmappe a4 pp, foldersys klettverschlussmappen, cd album, 40136, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,32*
€ 9,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,38*
€ 9,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,90*
€ 11,781
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.