| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD4012704 Herst.-Nr.: 40127-04 EAN/GTIN: 4250037417524 |
| |
|
| | |
| Sichttasche für CD und Booklet mit Abheftrand (8 cm), Mittelloch und Klettverschluss. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Ausführung: | CD-Hülle, mit Dehnfalte, Füllhöhe bis zu 20 mm | Anreißer (Online): | CD-Hülle, Abheftung, Dehnfalte 20 mm, Klettverschluss, klar transparent | Kurzbeschreibung (Online): | CD-Hülle, Abheftung, Dehnfalte 20 mm, Klettverschluss, Sichttasche für CD und Booklet, klar transparent | Langbeschreibung (Online): | Sichttasche für CD und Booklet mit Abheftrand (8 cm), Mittelloch und Klettverschluss. Farbe: transparent. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, cd/dvd hülle transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, Sichttasche, Dokumententasche, Dokumenten-Tasche, Dokumentenhülle, Dokumenten-Hülle, Sammel-Tasche, Sammelhülle, Sammel-Hülle, Dokumenten-Mappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,47* | € 0,88* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,52* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|