| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FOLD4012704 Herst.-Nr.: 40127-04 EAN/GTIN: 4250037417524 |
| |
|
| | |
| - Sichttasche für CD und Booklet
- umlaufende Dehnfalte für Füllhöhe bis zu 20mm
- mit Klettverschluss
- Abheftrand 8cm + Mittelloch
Weitere Informationen: | | Aufbewahrungsart: | Hülle | Besonderheiten: | mit Klettverschluss | Breite: | 153 mm | Bruttogewicht: | 0.1400 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 135 mm | Marke: | Foldersys | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 200 mic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, sammeltaschen transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, 40127, Abhefthülle, Ablage, Archiv, CD, CD-Abhefthülle, CD-Ablage, CD-Archiv, CD-Tasche, CDAbhefthülle, CDAblage, CDArchiv, CDTasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,47* | € 0,86* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,47* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|