Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, für DIN A4, opak, schwarzer Druckknopf, geprägte Folie, 1 Pack = 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/fod4011130_a1.jpg
images/web_details/fod4011130_a1.jpg
images/web_details/fod4011140_s01.jpg
images/web_details/fod4011150_s01.jpg
images/web_details/fod4011230_s01.jpg
images/web_details/fod4011230_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4011130
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-30
EAN/GTIN:
     4250037429923
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Sichttasche im Querformat mit Druckknopf-Verschluss. Zur sicheren Aufbewahrung von Unterlagen. Opak mit strukturierte Folie, Stärke: 0,2 mm. Beutel à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 235 x 335 mm
Anreißer (Online):
Sichttasche, für DIN A4, opak, geprägte Folie, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche, für DIN A4, opak, schwarzer Druckknopf, geprägte Folie, 1 Pack = 10 Stück, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Sichttasche im Querformat mit Druckknopf-Verschluss. Zur sicheren Aufbewahrung von Unterlagen. Opak mit strukturierte Folie, Stärke: 0,2 mm. Beutel à 10 Stück.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: sammelmappe a4 pp schwarz, pp-beutel, dokumentenmappe a4, Sichttaschen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Sammeltaschen, Sammel-Taschen, Sammelhüllen, Sammel-Hüllen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,54*
€ 7,97*
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 8,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,00*
€ 8,45*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40111-40 BLAU
ab € 2,62*
Ähnlich
FolderSys
40111-50 DUNKELGRÜN
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.