Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche FolderSys, schwarzer Druckknopfverschluss Polypropylen, Format A4, schwarz, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301279
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250037429923
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel

In dieser Dokumententasche von FolderSys können Sie wichtige Verträge und andere Unterlagen sicher und übersichtlich aufbewahren oder transportieren. Ausgestattet ist sie mit einem schwarzen, robusten Druckknopfverschluss durch den sie sich bequem öffnen bzw. schliessen lässt.

Die Sichttasche besteht aus strukturiertem und ausgesprochen strapazierfähigem Polypropylen.

Sie erhalten diese Dokumententasche von FolderSys im praktischen 10er-Set wahlweise in einer Ausführung mit dem Format A4 oder in einer Variante mit dem Format A5. Entscheiden Sie sich zudem zwischen verschiedenen Farben, wobei die Farbgebung pro Set und Format jeweils einheitlich ist.

Weitere Details:

  • Hochwertige Dokumententasche für die sichere Aufbewahrung von wichtigen Unterlagen
  • Mit schwarzem, langlebigem Druckknopfverschluss
  • Im praktischen 10er-Set
  • Wahlweise im Format A4 oder A5 erhältlich
  • Verschiedene Farben zur Auswahl, Farbgebung pro Set und Format jeweils einheitlich
  • Material: jeweils Polypropylen, strukturiert und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit schwarzem Druckknopf
Stück pro Paket:
10
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Druckknopfverschluss
Format:
DIN A4
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sammelmappe a4 schwarz pp, pp-beutel, dokumentenmappe a4, 301279, 301279-SW81, Druckverschlussbeutel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,28*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 8,03*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,81*
€ 8,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,95*
€ 8,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40111-40
ab € 0,78*
Ähnlich
FolderSys
40111-50
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.