| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD2502530 Herst.-Nr.: 25025-30 EAN/GTIN: 4250037423938 |
| |
|
| | |
| Präsentations-Sichtbücher mit 10, 20, 30, 40, 50 oder 100 fest eingeschweißten Klarsichthüllen, oben offen. Je 1 Klarsichttasche auf dem Vorderdeckel und um den Rücken gezogen. Material: PP-Folie. Farbe: opak schwarz. Folienstärke: 750 my. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | DIN A5 | Abmessungen: | 225 x 162 x 18 mm | Ausführung: | 20 Hüllen / 18 mm | Anreißer (Online): | Präsentations-Sichtbuch mit 20 Hüllen DIN A5, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Präsentations-Sichtbuch mit 20 Hüllen DIN A5, schwarz, 225 x 162 x 18 mm (HxBxT) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, foldersys pp sichtbuch din a5, präsentations-alben schwarz, präsentations alben, Sichthüllenbuch, Sichtmappe, Sichthüllenmappe, Präsentationsbuch, Präsentationshüllenbuch, Präsentationsmappe, Präsentationshüllenmappe, Sichtbücher, Präsentationsbücher, Präsentationshüllenbücher, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Präsentationsordner, Präsentations-Ornder, Präsentationshüllenordner, Präsentationshüllen-Ordner, Präsentationsringbuch, Präsentations-Ringbuch, Angebotshefter, Angebothefter, Angebotsmappe, Angebotsmappen, Schnellhefter, Sichthefter, Präsentationshefter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,17* | € 2,23* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,24* | € 2,36* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|