| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD2501230 Herst.-Nr.: 25012-30 EAN/GTIN: 4250037414431 |
| |
|
| | |
| Präsentations-Sichtbücher mit 10, 20, 30, 40, 50 oder 100 fest eingeschweißten Klarsichthüllen, oben offen. Je 1 Klarsichttasche auf dem Vorderdeckel und um den Rücken gezogen. Material: PP-Folie. Farbe: opak schwarz. Folienstärke: 750 my. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | 310 x 240 x 18 mm | Ausführung: | 20 Hüllen / 18 mm | Anreißer (Online): | Präsentations-Sichtbuch mit 20 Hüllen DIN A4, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Präsentations-Sichtbuch mit 20 Hüllen DIN A4, schwarz, 310 x 240 x 12 mm (HxBxT) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappe a 4 schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Sichthüllenbuch, Sichtmappe, Sichthüllenmappe, Präsentationsbuch, Präsentationshüllenbuch, Präsentationsmappe, Präsentationshüllenmappe, Sichtbücher, Präsentationsbücher, Präsentationshüllenbücher, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Präsentationsordner, Präsentations-Ornder, Präsentationshüllenordner, Präsentationshüllen-Ordner, Präsentationsringbuch, Präsentations-Ringbuch, Angebotshefter, Angebothefter, Angebotsmappe, Angebotsmappen, Schnellhefter, Sichthefter, Präsentationshefter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,18* | € 3,94* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,21* | € 4,06* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 5,28* | € 8,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,93* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|