Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch, 10 Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/fod2500130_a1.jpg
images/web_details/fod2500130_a1.jpg
images/web_details/foldersys_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD2500130
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     25001-30
EAN/GTIN:
     4250037414042
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbücher DIN A4 mit 10, 20, 30 oder 40 fest eingeschweißten Klarsichthüllen, oben offen, Klarsichttasche um den Rücken gezogen. Material: PP, Folienstärke: 750 my. Maße: (H x B): 310 x 240 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Abmessungen:
310 x 240 mm
Ausführung:
10 Hüllen, Rücken 12 mm
Anreißer (Online):
Sichtbuch DIN A4, 10 Hüllen, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Sichtbuch DIN A4, 10 Hüllen, schwarz, 310 x 240 x 12 mm (HxBxT)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Sichthüllenbuch, Sichtmappe, Sichthüllenmappe, Präsentationsbuch, Präsentationshüllenbuch, Präsentationsmappe, Präsentationshüllenmappe, Sichtbücher, Präsentationsbücher, Präsentationshüllenbücher, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Präsentationsordner, Präsentations-Ornder, Präsentationshüllenordner, Präsentationshüllen-Ordner, Präsentationsringbuch, Präsentations-Ringbuch, Angebotshefter, Angebothefter, Angebotsmappe, Angebotsmappen, Schnellhefter, Sichthefter, Präsentationshefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
19
€ 5,87*
ab € 1,74*
€ 3,22*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,75*
€ 3,27*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
25001-40
ab € 1,74*
Ähnlich
FolderSys
25001-88
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.