Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Eckspanner-Sammelmappe für DIN A4, schwarz, 320 x 240 x 0 mm (HxBxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/fod1002830_a1.jpg
images/web_details/fod1002830_a1.jpg
images/web_details/fod1002804_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD1002830
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10028-30
EAN/GTIN:
     4250037426007
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Abmessungen:
320 x 240 mm
Fassungsvermögen:
bis 500 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Jumbo Eckspanner-Sammelmappe für DIN A4, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Jumbo Eckspanner-Sammelmappe für DIN A4, schwarz, 320 x 240 x 0 mm (HxBxT)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Dokumentenbox, Sammelbox, einschlagmappe a4 schwarz, einschlagmappe schwarz, einschlagmappe din a4, Eckspannermappen, Eckspanner-Mappen, Eckspannmappen, Eckspann-Mappen, Eckgummimappen, Eckgummi-Mappen, Eckengummimappen, Eckengummi-Mappen, Sammelmappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 3,06*
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 3,06*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10028-04
ab € 1,61*
Ähnlich
FolderSys
10028-40
ab € 1,61*
Ähnlich
FolderSys
10028-10
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.