| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP4400200 Herst.-Nr.: P-44002 00 EAN/GTIN: 4027521512955 |
| | |
|
| | |
| Dieses Pflasterspendersystem ist für die Wandmontage geeignet. Es ist abschließbar und wird mit zwei Schlüsseln geliefert. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Abmessungen: | 230 x 160 x 35 mm | Ausführung: | Textilgewebepflaster | Gewicht: | 0,27 kg | Anreißer (Online): | QuickAid Pflasterspendersystem, blau | Aufzählung (Online): | Inhalt: 2 Nachfüllpacks à 45 Pflastern | Kurzbeschreibung (Online): | QuickAid Pflasterspendersystem, blau, Schlüssel für Diebstahlschutz | Langbeschreibung (Online): | Dieses Pflasterspendersystem ist für die Wandmontage geeignet. Es ist abschließbar und wird mit zwei Schlüsseln geliefert. | Ursprungsland: | DK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster, Heftpflaster, Heilpflaster, Wundpflaster, Brandpflaster, Burn Cover, Pflasterstrips, Pflaster-Strips, Wundverband, Brandverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,14* | € 36,38* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,20* | € 39,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|