| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP10026 Herst.-Nr.: P-10026 EAN/GTIN: 4027521517660 |
| | |
|
| | |
| Praktische widerverschließbare Box aus Kunststoff mit verschiedenen Pflastern. Ideal für kleinere Verletzungen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 208 x 132 x 44 mm | Ausführung: | Gastronomie/Gewerbe | Gewicht: | 0,218 kg | Anreißer (Online): | Pflaster-Sortiment Gastronomie/Gewerbe | Aufzählung (Online): | Pflaster-Sortiment Gastronomie/Gewerbe Inhalt: 15 kleine Pflaster 15 Pflaster 10 Ovalpflaster 10 wasserfeste Ovalpflaster je 10 Fingergelenk-, Fingerkuppen-, Fingerverbände je 10 Wundschnellverbände, sensitive Wundschnellverbände | Kurzbeschreibung (Online): | Pflaster-Sortiment Gastronomie/Gewerbe, verschließbare Box | Langbeschreibung (Online): | Praktische widerverschließbare Box aus Kunststoff mit verschiedenen Pflastern. Ideal für kleinere Verletzungen. | Ursprungsland: | EG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflastersortiment, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Verbandkasten, Verbandskästen, Wasserfeste Pflaster, verbandskästen, Pflaster, Heftpflaster, Heilpflaster, Wundpflaster, Brandpflaster, Burn Cover, Pflasterstrips, Wundverband, Brandverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,17* | € 10,74* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 7,32* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|