Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAL80003999 Herst.-Nr.: 80003999 EAN/GTIN: 4014481505813 |
| |
|
| | |
| Einhakhefter mit halbem Vorderdeckel. Aus 250 g/qm Manila-RC-Karton. Mit Metalldeckleiste und kaufmännischer Heftung. Format: DIN A4. Schwarzer Organisationsdruck auf der Vorderseite. Umweltzeichen „Blauer Engel“. Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Einhakhefter, für DIN A4, 100% Recycling, 1/2 Vorderdeckel, kaufmännische Heftung, blau | Kurzbeschreibung (Online): | Einhakhefter DIN A4, halber Vorderdeckel, kaufmännische Heftung, 250g/qm Manila-RC-Karton, 100% Recycling, blau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, einhakhefter falken blau, schlauch hefter, schlauchhefter blau, Mehrfacheinhakhefter, Mehrfach-Einhakhefter, Einhakregistratur, Einhakschnellhefter, Einhak-Schnellhefter, Einhakschlauchhefter, Einhak-Schlauchhefter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,37* | € 0,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,38* | € 0,71* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,76* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,45* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|