Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAL80000912 Herst.-Nr.: 80000912 EAN/GTIN: 4014481508418 |
| |
|
| | |
| Einhakhefter, ganzer Vorderdeckel. 250 g/qm Manila-RC-Karton mit Metalldeckleiste und Behördenheftung. Für DIN A4. Mit Organisationsdruck. Mit Umweltzeichen "Der Blaue Engel" - Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Einhakhefter für DIN A4, 1 / 1 Vorderdeckel, Behörden-Heftung, grün | Kurzbeschreibung (Online): | Einhakhefter DIN A4, ganzer Vorderdeckel, Behördenheftung, 250g/qm Manila-Karton, grün | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, einhakhefter amtsheftung voller vorderdeckel, schlauch hefter, einhak-hefter grün, Mehrfacheinhakhefter, Mehrfach-Einhakhefter, Einhakregistratur, Einhakschnellhefter, Einhak-Schnellhefter, Einhakschlauchhefter, Einhak-Schlauchhefter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,45* | € 0,83* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,44* | € 0,85* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,92* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|