Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch mit Taschen weiß, 4 Ringe D, 30 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/exc51942e_a1.jpg
images/web_details/exc51942e_a1.jpg
images/web_details/exc51942e_a2.jpg
images/web_details/exc51942e_a3.jpg
images/web_details/exc51942e_a4.jpg
images/web_details/exc51942e_a5.jpg
images/web_details/exc51942e_a6.jpg
images/web_details/exc51942e_a7.jpg
images/web_details/exc51942e_a8.jpg
images/web_details/exc51942e_a9.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EXC51942E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51942E
EAN/GTIN:
     3130630519423
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Kreacover® Präsentationsringbücher - die hochwertige Lösung für personalisierte Präsentationen. Mit Klarsichttaschen außen auf der Vorder- und der Rückseite sowie zwei weitere Taschen innen, zur Aufbewahrung loser Blätter. Mit D-Ringmechanik. Format: DIN A4 Überbreite. Farbe: weiß. FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4 Überbreite
Abmessungen:
320 x 277 mm
Ausführung:
4 Ring4 Ø: 30 mm, Rücken: 47 mm
Fassungsvermögen:
bis zu 275 Blatt
Anreißer (Online):
Präsentationsringbuch mit Taschen, 4 Ringe Ø 30 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Präsentationsringbuch mit Taschen, 4 Ringe Ø 30 mm, mit 2 Klarsichttaschen außen, weiß
Langbeschreibung (Online):
Kreacover® Präsentationsringbücher - die hochwertige Lösung für personalisierte Präsentationen. Mit Klarsichttaschen außen auf der Vorder- und der Rückseite sowie zwei weitere Taschen innen, zur Aufbewahrung loser Blätter. Mit D-Ringmechanik. Format: DIN A4 Überbreite. Farbe: weiß. FSC-zertifiziert.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 manila exacompta, ringbuch a4, ringbuch a4 weiß, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 2,93*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 3,11*
6 Tage
448
10
€ 12,00*
ab € 3,15*
€ 3,15*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,12*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 25,97*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,42*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.