Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Teksto, DIN A4, 30 mm, 4 Ring 30 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/exc51652e_a01.jpg
images/web_details/exc51652e_a01.jpg
images/web_details/exc51652e_a02.jpg
images/web_details/exc51652e_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EXC51652E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51652E
EAN/GTIN:
     3130630516521
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Teksto-Produkte basieren auf ökologischen Werten. Sie bestehen entweder aus pflanzlichen oder recycelten, aber immer nachhaltigen Materialien mit trendigem Textileffekt. Teksto steht für Organisationsprodukte in einer Welt ohne Plastik.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 320 x 260 x 40 mm
Ausführung:
4 Ringe
Anreißer (Online):
Ringbuch Teksto, DIN A4, 4-Ring-Mechanik, Ø 30 mm, blau
Aufzählung (Online):
mit Pflanzenöl beschichteter Karton, schützt gegen Flecken und Wasser mit Rückenetikett zur Beschriftung mit 2 oder 4 Ringen Ringdurchmesser von 30 mm Rücken: 40 mm Format: DIN A4 FSC-zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Teksto, DIN A4, 30 mm, 4 Ringe, blau
Langbeschreibung (Online):
Teksto-Produkte basieren auf ökologischen Werten. Sie bestehen entweder aus pflanzlichen oder recycelten, aber immer nachhaltigen Materialien mit trendigem Textileffekt. Teksto steht für Organisationsprodukte in einer Welt ohne Plastik.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pp 4 ringe blau, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.