Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Teksto 50 x 65cm, grau, aus Filz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/exc29814e_a01.jpg
images/web_details/exc29814e_a01.jpg
images/web_details/exc29814e_a02.jpg
images/web_details/exc29814e_a03.jpg
images/web_details/exc29814e_a04.jpg
images/web_details/exc29814e_a05.jpg
images/web_details/exc29814e_b01.jpg
images/web_details/exc29814e_b02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EXC29814E
Hersteller:
     ExaClair
Herst.-Nr.:
     29814E
EAN/GTIN:
     3130630298144
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage 650x500 mm
Diese Schreibunterlage ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch dekorativ und verleiht Ihrem Büro auf der Arbeit oder im Homeoffice, aber auch dem Kinder- und Jugendzimmer einen trendigen Touch. Zudem ist sie weich, flexibel und abwaschbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen:
(H x B) 50 x 65 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage Teksto, 50 x 65 cm, grau
Aufzählung (Online):
Maße: 50 x 65 cm Material: Filz abwaschbar weich flexibel aus recycelten Plastikwasserflaschen wird zusammengerollt geliefert
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage Teksto, 50 x 65 cm, grau, aus Filz
Langbeschreibung (Online):
Diese Schreibunterlage ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch dekorativ und verleiht Ihrem Büro auf der Arbeit oder im Homeoffice, aber auch dem Kinder- und Jugendzimmer einen trendigen Touch. Zudem ist sie weich, flexibel und abwaschbar.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischauflage grau, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,33*
€ 9,43*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,86*
€ 9,43*
€ 4,30*
ab € 9,87*
€ 14,89*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 16,42*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
29813E
ab € 5,29*
Sonstiges
Exacompta
29812E
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.