Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne EMPIRE Volumen 1,5 Liter, Edelstahl, 18/10, doppelwandig, unzerbrec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/esm305078_a1.jpg
images/web_details/esm305078_a1.jpg
images/web_details/esm305078_a2.jpg
images/web_details/esm305077_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ESM305078
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     305-078
EAN/GTIN:
     4007796054275
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Isolierkanne aus Edelstahl 18/10. Doppelwandig und unzerbrechlich. Hält Getränke bis zu 12 Stunden warm oder kalt. Mit praktischer Einhandausgießtaste.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe 21 cm
Anreißer (Online):
Isolierkanne EMPIRE, Volumen 1,5 Liter, Edelstahl
Aufzählung (Online):
Edelstahl Volumen: 1,5 Liter Höhe: 21 cm spülmaschinengeeignet
Kurzbeschreibung (Online):
Isolierkanne EMPIRE Volumen 1,5 Liter, Edelstahl, 18/10, doppelwandig, unzerbrechlich, hochglanzpoliert
Langbeschreibung (Online):
Isolierkanne aus Edelstahl 18/10. Doppelwandig und unzerbrechlich. Hält Getränke bis zu 12 Stunden warm oder kalt. Mit praktischer Einhandausgießtaste.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: esmeyer isolierkanne 1,5l, isolier-kanne 1,5l, isolier kanne, Thermoskannen, Thermokannen, Isolierflaschen, Isolierkannen, Warmhaltekannen, Warmhalteflaschen, Kalthaltekannen, Kalthalteflaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
€ 4,95*
ab € 36,52*
€ 48,23*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 35,52*
€ 48,71*
€ 4,95*
ab € 37,87*
€ 50,06*
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 62,13*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.