Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ECO791009 Herst.-Nr.: 791009 EAN/GTIN: 4011123633309 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte für Schriftgut DIN A4. Aus extrem leichtem, bruchsicheren Material. Starke Klemmwirkung durch die breite Klemmschiene. Hält Einzelblätter und Blöcke bis zu 100 Blatt sicher fest. Mit Anschlagkante links und unten. Aufhängeloch. Maße: 345 x 230 x 22 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | A4, hoch, 345 x 230 x 22 mm | Abmessungen: | 345 x 230 x 22 mm | Anreißer (Online): | Schreibplatte für DIN A4, mit Anschlagkante links unten, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibplatte für DIN A4, mit Anschlagkante links unten, breite Klemme, weiß | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,14* | € 8,64* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,14* | € 8,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,98* | € 17,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|