Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit Anschlagkante links und unten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte aus Kunststoff mit zweifacher Anschlagkante (links und unten) weiß, DIN A4,
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte aus Kunststoff mit zweifacher Anschlagkante (links und unten) weiß, DIN A4,
Anschlagkannte links und unten
Aufhängeloch
Ein idealer Werbeträger, mit großer ständig sichtbarer Werbefläche
Artikel-Nr.:
     C609-791009
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     791009
EAN/GTIN:
     4011123633309
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit Anschlagkante links und unten, weiß

Schreibplatten aus Kunststoff (Polystyrol)
Innovatives, modernes Design – Der Tisch in Ihrer Hand!
Für Schriftgut DIN A4, aus extrem leichtem, bruchsicheren Material, starke Klemmwirkung durch die breite Klemmschiene, hält Einzelblätter und Blöcke bis zu 100 Blatt sicher fest, Platte und KIemmschiene auf Wunsch farblich frei kombinierbar, idealer Werbeträger, Aufhängeloch, einzeln im transparenten Polybeutel.
Größe 345 x 230 x 22 mm
Farbe: weiß, mit Anschlagkante links und unten

Artikeldetails:

  • Schreibplatten aus Kunststoff (Polystyrol) für Schriftgut DIN A4
  • aus extrem leichtem, bruchsicheren Material
  • starke Klemmwirkung durch die breite Klemmschiene
  • hält Einzelblätter und Blöcke bis zu 100 Blatt sicher fest
  • idealer Werbeträger
  • Aufhängeloch
  • einzeln im transparenten Polybeutel
  • Größe 345 x 230 x 22 mm
  • Farbe weiß, mit Anschlagkante links und unten
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 kunststoff weiß, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunststoffschreibplatten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.