Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage schwarz aus Echtleder 650x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur7305_a1.jpg
images/web_details/dur7305_a1.jpg
images/web_details/dur7305_a2.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR7305
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     730501
EAN/GTIN:
     4005546701332
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage leder schwarz 65x4...
Schreibunterlage aus hochwertigem, soft genarbtem, echtem Rindsleder. Handfertigung. Zeitloses Design. Mit umlaufender Ziernaht. Angenehme Schreiboberfläche, rutschfest. Mit hochwertiger rückseitiger Vlieskaschierung. Format: 65 x 45 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
65 x 45 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, aus Leder. 650 x 520 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, aus Echtleder, feines, soft genarbtes Rindsleder, mit umlaufender Ziernaht, rutschfest mit hochwertiger rückseitiger Vlieskaschierung, 650 x 450 mm, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage leder, schreibtischauflage leder black, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 107,29*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 81,67*
€ 107,30*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 83,17*
€ 109,38*
€ 6,78*
ab € 83,59*
€ 109,97*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 104,38*
€ 141,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
730401
ab € 52,90*
Ähnlich
Durable
730537
ab € 83,72*
Ähnlich
Durable
730510
ab € 83,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.