Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage schwarz 650x520mm mit Vollsichtplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur7204sw_a1.jpg
images/web_details/dur7204sw_a1.jpg
images/web_details/dur7204sw_a2.jpg
images/web_details/dur7204sw_a02.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR7204SW
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720401
EAN/GTIN:
     4005546713212
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Im Büro oder Homeoffice ist die Schreibunterlage 650mm x 520mm für einen optimalen Schreibkomfort bestens geeigent. Die transparente und reflexfreie Abdeckung ist ideal zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
52 x 65 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, mit 4-Jahreskalender, 650 x 520 mm , schwarz
Aufzählung (Online):
mit transparenter Abdeckung (Reflexionsfrei) mit schmalem Jahreskalender für 4 Jahre mit dreisprachigem Jahreskalender (deutsch, französisch, englisch) rutschfest Werkstoff: PVC
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, 650 x 520 mm, mit 4-Jahreskalender, transparente Abdeckung, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Im Büro oder Homeoffice ist die Schreibunterlage 650mm x 520mm für einen optimalen Schreibkomfort bestens geeigent. Die transparente und reflexfreie Abdeckung ist ideal zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. einsetzbar.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischunterlage durable 650 x 520 mm, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,71*
1 Tag
148
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,71*
€ 8,74*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,92*
€ 9,03*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,04*
€ 9,21*
Lager 273
34
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,28*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720407
ab € 5,67*
Ähnlich
Durable
720410
ab € 5,81*
Ähnlich
Durable
720403
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.