Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage rot 65x52cm mit transparenten Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur7204rt_a1.jpg
images/web_details/dur7204rt_a1.jpg
images/web_details/dur7204rt_a2.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR7204RT
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720403
EAN/GTIN:
     4005546713229
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Im Büro oder Homeoffice ist die Schreibunterlage 650mm x 520mm für einen optimalen Schreibkomfort bestens geeigent. Die transparente und reflexfreie Abdeckung ist ideal zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
52 x 65 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, mit 4-Jahreskalender, 650 x 520 mm , rot
Aufzählung (Online):
mit transparenter Abdeckung (Reflexionsfrei) mit schmalem Jahreskalender für 4 Jahre mit dreisprachigem Jahreskalender (deutsch, französisch, englisch) rutschfest Werkstoff: PVC
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, 650 x 520 mm, mit 4-Jahreskalender, transparente Abdeckung, rot
Langbeschreibung (Online):
Im Büro oder Homeoffice ist die Schreibunterlage 650mm x 520mm für einen optimalen Schreibkomfort bestens geeigent. Die transparente und reflexfreie Abdeckung ist ideal zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. einsetzbar.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibtischunterlage rot, schreibtischauflage, durable schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
301
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,79*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,69*
€ 8,80*
9 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,04*
€ 9,34*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,96*
€ 9,41*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,32*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720407
ab € 5,67*
Ähnlich
Durable
720410
ab € 5,81*
Ähnlich
Durable
720401
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.