Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Duraglas 53x40cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur7112_a1.jpg
images/web_details/dur7112_a1.jpg
images/web_details/dur711119_a1.jpg
images/web_details/dur7112_b1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR7112
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     711219
EAN/GTIN:
     4005546710259
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
Transparent, schreibelastisch, rutschfest und reflexfrei – ideal zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen uvm.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
53 x 40 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage Duraglas, 530 x 400 mm, transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage Duraglas, 530 x 400 mm,rutschfest, gerundete Ecken, transparent
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,44*
€ 8,39*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,45*
€ 8,43*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,73*
€ 8,86*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,75*
€ 8,89*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,66*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.