Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Celsus für die Cafeteria oder Meetingraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des295043_a01.jpg
images/web_details/des295043_a01.jpg
images/web_details/des278853_s1.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES295043
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     295043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
An diesem Tisch können Sie sich sehen lassen! Sieht schick aus in Ihrer Cafeteria und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Ihre Mitarbeiter kommen erholt aus der Pause! Bei Ihren Gästen hinterlassen Sie einen sehr guten Eindruck. Auch als Meetingtisch macht er eine gute Figur. Effiziente Meetings mit schnellen Entscheidungen. Und dabei noch Ihren Rücken entlasten. Dank der aufrechten Haltung. Besser geht‘s nicht! 1600 x 800 x 1100 mm, Gewicht 41kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß /weiß
Abmessungen:
1100 x 1400 x 800 mm
Gewicht:
31 kg
Anreißer (Online):
Stehtisch Celsus für die Cafeteria oder Meetingraum, Gestellfarbe: Weiß ,Plattendekor: Weiß, Höhe: 1100mm / Breite: 1400mm / Tiefe: 800mm
Aufzählung (Online):
3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei Stärke 25 mm stoßfester Umleimer Kunststoff, 2 mm Beine und Traversen aus Metall mit langlebiger DELTA-V Pulverbeschichtung inkl. Bodenausgleichsschrauben bis + 30 mm verstellbar
Kurzbeschreibung (Online):
Stehtisch Celsus für die Cafeteria oder Meetingraum, Gestellfarbe: Weiß ,Plattendekor: Weiß, Höhe: 1100mm / Breite: 1400mm / Tiefe: 800mm
Langbeschreibung (Online):
An diesem Tisch können Sie sich sehen lassen! Sieht schick aus in Ihrer Cafeteria und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Ihre Mitarbeiter kommen erholt aus der Pause! Bei Ihren Gästen hinterlassen Sie einen sehr guten Eindruck. Auch als Meetingtisch macht er eine gute Figur. Effiziente Meetings mit schnellen Entscheidungen. Und dabei noch Ihren Rücken entlasten. Dank der aufrechten Haltung. Besser geht‘s nicht! 1600 x 800 x 1100 mm, Gewicht 41kg.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, deskin stehtisch, bartisch, Steharbeitsplatz, Bistrotisch, Imbistisch, Partytisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,02*
€ 460,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,10*
€ 454,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.