Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, 1600 x 800, ahorn/alusilber, 4 Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des284200_a1.jpg
images/web_details/des284200_a1.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES284200
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     284200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Stahlrohrtisch
4-Fuß-Klapptisch mit Spezial-Klappmechanik. Bei Bedarf schnell aufgebaut. Und genauso schnell wieder abgebaut. Platzsparend stapelbar mit oberflächenschonenden Kunststoffpuffern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Alusilber RAL 9006
Abmessungen:
(H x B x T) 720 x 1600 x 800 mm
Gewicht:
25 kg
Anreißer (Online):
Klapptisch, 1600 x 800 mm, ahorn
Aufzählung (Online):
stabiles 4-Fuß-Tischgestell aus Stahl, mit langlebiger DESKIN Pulverbeschichtung durchgängige Metalltraversen für höchste Stabilität der Tischplatte 3-Schicht-Qualitätsspanplatte, Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbe-schichtung, blend- und reflexionsfrei, Plattenstärke 18 mm inkl. Bodenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis + 20 mm Oberflächenholzdekore in Lichtgrau, Buche, Ahorn Höhe 720 mm bis max. 15 Tische stapelbar
Kurzbeschreibung (Online):
Klapptisch, 1600 x 800 mm, 4-Fuß, ahorn / alusilber
Langbeschreibung (Online):
4-Fuß-Klapptisch mit Spezial-Klappmechanik. Bei Bedarf schnell aufgebaut. Und genauso schnell wieder abgebaut. Platzsparend stapelbar mit oberflächenschonenden Kunststoffpuffern.
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch ahorn, stahlrohrtisch, klapp-tisch 160x80, Tisch, Konferenztisch, Schulungstisch, Stapeltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 189,76*
€ 233,30*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 185,66*
€ 233,31*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
284195
ab € 185,31*
Ähnlich
Deskin
284190
ab € 184,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.