Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastisch XENIA, Chrom/Glas ESG-Sicherheitsglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des279190_a1.jpg
images/web_details/des279190_a1.jpg
images/web_details/des228350_a1.jpg
images/web_details/des264550_a1.jpg
images/web_details/des279191_a1.jpg
images/web_details/des228349_s1.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES279190
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     279190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
glastisch deskin
glas tisch
Elegante Möbel für den Wartebereich mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten. Ob als einladendes Möbelstück für Ihren Empfangsbereich oder für Ihren Konferenzraum, dank der verschiedenen Ausführungen können diese Beistelltische an nahezu jedem Ort perfekt eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(H x B x T) 450 x 500 x 500 mm
Ausführung:
Glastisch Xenia
Gewicht:
5 kg
Anreißer (Online):
Glastisch XENIA, Chrom/Glas
Aufzählung (Online):
ESG-Sicherheitsglas hochwertiges, verchromtes Gestell Höhe 450 mm Breite: 500 mm Tiefe: 500 mm Gewicht: 5 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Glastisch XENIA, Chrom/Glas, Ø 500 mm
Langbeschreibung (Online):
Elegante Möbel für den Wartebereich mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten. Ob als einladendes Möbelstück für Ihren Empfangsbereich oder für Ihren Konferenzraum, dank der verschiedenen Ausführungen können diese Beistelltische an nahezu jedem Ort perfekt eingesetzt werden.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Beistelltische, Couchtische, Kleintische, Loungetische, Glastische, Glas-Tische, Sofatische, Sofa-Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.