Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker Anzio, schwarz hohe Standfestigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des279186_a1.jpg
images/web_details/des279186_a1.jpg
images/web_details/des275567_s1.jpg
images/web_details/des278853_s1.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES279186
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     279186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker deskin
Eleganter und komfortabler Barhocker. Die integrierte Fußablage ermöglicht ein bequemes Sitzen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
925-1145 x 510 mm
Ausführung:
ANZIO, Kunstleder, Sitzhöhe: 600 - 820 mm
Gewicht:
10 kg
Anreißer (Online):
Barhocker Anzio, schwarz
Aufzählung (Online):
bequeme Polsterung für optimalen Komfort flexibel in der Höhe verstellbar integrierte Fußablagen für noch mehr Komfort hohe Standfestigkeit durch verchromten Trompetenfuß Gesamthöhe: 780 - 1000 mm, Sitzhöhe: 590 - 810 mm, Gesamttiefe: 495 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Barhocker Anzio, hohe Standfestigkeit, integrierte Fußablage, Sitzhöhe: 600 - 820 mm, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Eleganter und komfortabler Barhocker. Die integrierte Fußablage ermöglicht ein bequemes Sitzen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: barhocker, Thekenhocker, Thekenstuhl, Hochstuhl, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.