| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES269767 Herst.-Nr.: 269767 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • dieses Stehpult unterstützt Sie bei erfolgreichen Reden, Präsentationen, Schulungen etc.• ansprechende Holzdekore in Lichtgrau, Buche, Ahorn und Weiß, mit kratz-unempfindlicher Melaminharzbeschichtung• der abschließbare Schub inkl. 2 abklappbaren Schlüsseln ermöglicht das sichere Verstauen Ihrer Unterlagen, Zeigestäbe etc.• der Korpus bietet ausreichend Stauraum und wird inkl. einem höhenverstellbaren Fachboden geliefert• das Pult ist wahlweise mit oder ohne Türe erhältlich• die Abrutschkante an der großen Manuskriptablage (B 600 x T 538 mm) sorgt für einen sicheren Halt Ihrer Unterlagen• das Pult ist mobil durch 4 feststellbare Laufrollen, Ø 75 mm• die den Zuhörern zugewandte Vorderseite des Pultes bietet Platz für Ihr Logo• Innenmaße Schub (H x B x T): 86 x 395 x 330 mm• Gesamtmaße (H x B x T): 1200 x 600 x 525 mmOberflächenholzdekore Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche | Ausführung: | mit Schub | Anreißer (Online): | Stehpult Laudatus, offen, Höhe: 1200 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 525 mm, buche | Kurzbeschreibung (Online): | Stehpult Laudatus, 1200 mm x 600 mm x 525 mm, abschließbare Schublade, 1 Einlegeboden, buche | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, deskin rednerpult, redner pult, Vortragspult, Bütt, Pult, Rednertisch, Vortragstisch, high desk |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,95* | € 190,80* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 144,79* | € 190,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|