Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter für Sitz-/Stehschreibtische, Metall alusilber, inkl. Gurtband, Belast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des263115_a1.jpg
images/web_details/des263115_a1.jpg
images/web_details/des278220_a1.jpg
images/web_details/des278220_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES263115
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     263115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Zubehör für Sitz-/Stehschreibtische der Serie Multi M.
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Ausführung:
CPU-Halter
Anreißer (Online):
CPU-Halter für Sitz-/Stehschreibtische, alusilber
Kurzbeschreibung (Online):
CPU-Halter für Sitz-/Stehschreibtische, Metall alusilber, inkl. Gurtband, Belastbarkeit 20 kg, Gewicht 2,6 kg, Breite: 350 mm, Tiefe: 200 mm, Höhe: 563 mm
Langbeschreibung (Online):
Zubehör für Sitz-/Stehschreibtische der Serie Multi M.
Weitere Suchbegriffe: Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, sitz steh schreibtisch, CPU-Halterung, PC-Tower-Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.