Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal weiß inklusive 2 Holz-Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des259026_a1.jpg
images/web_details/des259026_a1.jpg
images/web_details/des258937_s2.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES258518
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     258518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2).Regal mit 18 mm starken Holz-Fachböden, Mitteltrennwand bei Breite1200 mm, Sichtrückwand, einstellbare Sockelversteller. Tiefe: 420 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 1145 x 1200 x 420 mm
Ausführung:
3 Ordnerhöhen für 42 Ordner
Gewicht:
62 kg
Innenmaße:
B x T: 2x 573 x 380 mm
Anreißer (Online):
Regal, 1145 mm x 1200 mm x 420 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Regal, 1145 mm x 1200 mm x 420 mm, inkl. 2 Holz-Fachböden, weiß
Langbeschreibung (Online):
Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2).Regal mit 18 mm starken Holz-Fachböden, Mitteltrennwand bei Breite1200 mm, Sichtrückwand, einstellbare Sockelversteller. Tiefe: 420 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal weiß, aktenregal, Regal, Anbauregal, Steckregal, Büroregal, Bürosteckregal, Grundregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,45*
€ 395,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,68*
€ 336,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.