| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES219571 Herst.-Nr.: 219571 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Stauraum für bis zu 216 Ordner* insgesamt bzw. Platz für bis zu 36 Ordner* je Ebene, bei einem Ø von 1000 mm• Stauraum für bis zu 144 Ordner* insgesamt bzw. Platz für bis zu 24 Ordner* je Ebene, bei einem Ø von 800 mm• inklusive obere Abdeckplatte, schützt die Ordner vor Staub• Abschlusskante an jedem Etagenboden verhindert Herausrutschen der Ordner• sicherer Stand durch stabiles Stahl-Drehkreuz, inkl. HöhenausgleichsschraubenMaterial:• Stahl-Drehkreuz lackiert, Lichtgrau RAL 7035• Etagenböden melaminharzbeschichtet, Lichtgrau• Stahlrohr-Stecksystem zum Aufbau der einzelnen Etagen, lackiert Lichtgrau RAL 7035• Ware zerlegt, einfache Montage Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Abmessungen: | (H x Ø) 1300 x 800 mm | Ausführung: | 3 Etagen, *Kapazität ca. 72 Ordner | Anreißer (Online): | Ordner-Drehsäule 3 Etagen, 800 mm Ø x 1300 mm Höhe, lackiert, lichtgrau | Kurzbeschreibung (Online): | Ordner-Drehsäule 3 Etagen bis zu 72 Ordner, 800 mm Ø x 1300 mm Höhe, Stahl-Drehkreuz, lackiert, lichtgrau | Langbeschreibung (Online): | • Stauraum für bis zu 216 Ordner* insgesamt bzw. Platz für bis zu 36 Ordner* je Ebene, bei einem Ø von 1000 mm • Stauraum für bis zu 144 Ordner* insgesamt bzw. Platz für bis zu 24 Ordner* je Ebene, bei einem Ø von 800 mm • inklusive obere Abdeckplatte, schützt die Ordner vor Staub • Abschlusskante an jedem Etagenboden verhindert Herausrutschen der Ordner • sicherer Stand durch stabiles Stahl-Drehkreuz, inkl. Höhenausgleichsschrauben Material: • Stahl-Drehkreuz lackiert, Lichtgrau RAL 7035 • Etagenböden melaminharzbeschichtet, Lichtgrau • Stahlrohr-Stecksystem zum Aufbau der einzelnen Etagen, lackiert Lichtgrau RAL 7035 • Ware zerlegt, einfache Montage | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerdrehsäulen, Drehsäulen, Ordnersäulen, Ordnerregale, Regale |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,25* | € 317,08* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,69* | € 317,09* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,90* | € 353,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|