| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES21726901 Herst.-Nr.: 21726901 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | ahorn/silber | Abmessungen: | (H x B x T) 720 x 1600 x 800 mm | Ausführung: | Trapez | Gewicht: | 19 kg | Anreißer (Online): | Mehrzwecktisch, 1600 x 800 x 800 mm, Höhe 720 mm, Trapetztisch, Ahorn / weiß-aluminium | Kurzbeschreibung (Online): | Mehrzwecktisch, 1600 x 800 x 800 mm, Höhe 720 mm, Trapetztisch, Tischplatte: 19 mm, Ahorn / weiß-aluminium | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, trapeztisch ahorn, allzwecktisch, Besprechungstische, Meetingtische, Meeting-Tische, Tagungstische, Tagungs-Tische, Besprechnungs-Tische, Konferenztische, Konferenz-Tische |
| | |
| |