| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES21725501 Herst.-Nr.: 21725501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ideal als Besprechungs- und Konferenztische, Kantinentische, Beistelltische oder auch als Schreibtische verwendbar. Die kratzunempfindliche Oberfläche der 3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1 ist melaminharzbeschichtet in Dekor Lichtgrau, Buche oder Ahorn. Der Umleimer aus Kunststoff ist 2 mm stark. Die Tischplattenstärke beträgt 19 mm und wird zusätzlich von einem umlaufenden Stahlrahmen unterstützt. Die Tischbeine bestehen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm Materialstärke 2 mm. Das Tischgestell ist pulverbeschichtet und in den Farben Lichtgrau RAL 7035, Alusilber RAL 9006 oder Anthrazit RAL 7021 erhältlich. Die Füße sind mit Höhenausgleichsschrauben ausgerüstet, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu +30 mm verstellbar. • 3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, 19 mm stark• Oberflächenholzdekor: Lichtgrau, Ahorn, Buche• Umleimer Kunststoff 2 mmGestell:• Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm, Materialstärke 2 mm• hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035, Alusilber RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021• Tischhöhe 720 mm• inkl. Höhenausgleichsschrauben bis zu +30 mm verstellbar Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche/schwarzgrau | Abmessungen: | (H x B x T) 720 x 1200 x 600 mm | Ausführung: | Rechteck | Gewicht: | 17 kg | Anreißer (Online): | Mehrzwecktisch, 1200 mm x 600 mm, Höhe 720 mm, Buche / schwarzgrau | Kurzbeschreibung (Online): | Mehrzwecktisch, 1200 mm x 600 mm, Höhe 720 mm, Tischplatte: 19 mm, Buche / schwarzgrau | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, mehrzwecktisch buche, allzwecktisch, deskin mehrzwecktisch, Besprechungstische, Meetingtische, Meeting-Tische, Tagungstische, Tagungs-Tische, Besprechnungs-Tische, Konferenztische, Konferenz-Tische |
| | |
| |