Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch, 1400 x 800 mm, Höhe 720 mm, Tischplatte: 19 mm, lichtgrau / lich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des21724001_a1.jpg
images/web_details/des21724001_a1.jpg
images/web_details/des21723701_a1.jpg
images/web_details/des21725501_a1.jpg
images/web_details/des21726301_a1.jpg
images/web_details/des21724401_s1.jpg
images/web_details/des21724401_s2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES21724001
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     21724001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau/lichtgrau
Abmessungen:
(H x B x T) 720 x 1400 x 800 mm
Ausführung:
Rechteck
Gewicht:
23 kg
Anreißer (Online):
Mehrzwecktisch, 1400 mm x 800 mm, Höhe 720 mm, lichtgrau / lichtgrau
Kurzbeschreibung (Online):
Mehrzwecktisch, 1400 x 800 mm, Höhe 720 mm, Tischplatte: 19 mm, lichtgrau / lichtgrau
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, allzwecktisch, Besprechungstische, Meetingtische, Meeting-Tische, Tagungstische, Tagungs-Tische, Besprechnungs-Tische, Konferenztische, Konferenz-Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.