Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult Multi M, Farbe: Buche, Abmessung: Höhe: 920 - 1200 mm verstellbar, Brei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des210109_a1.jpg
images/web_details/des210109_a1.jpg
images/web_details/des210108_a1.jpg
images/web_details/des263237_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES210109
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     210109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Dieses moderne Stehpult ist hervorragend geeignet für den Meetingraum oder auch als Steh-/Arbeitsplatz in Büroräume, denn gelegentliches Arbeiten im Stehen hilft erfolgreich Rückenbeschwerden vorzubeugen.
Weitere Informationen:
Farbe:
buche
Anreißer (Online):
Stehpult Multi M Buche, höhenverstellbar
Aufzählung (Online):
stufenlos höheneinstellbar von 950 - 1200 mm, mittels Feststellschraube Sichtschutz-Stahlblech Anthrazit matt lackiert Stahlrundrohr verschweißt, Alusilber RAL 9006 Höhenausgleichsschrauben, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1 kratzunempfindliche Melaminharzbeschichtung in blend- und reflexionsfreier Ausführung, gemäß DIN 68765 Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage Bodenrollen (DES263237) optional
Kurzbeschreibung (Online):
Stehpult Multi M, Farbe: Buche, Abmessung: Höhe: 920 - 1200 mm verstellbar, Breite: 800 mm, Tiefe: 560 mm
Langbeschreibung (Online):
Dieses moderne Stehpult ist hervorragend geeignet für den Meetingraum oder auch als Steh-/Arbeitsplatz in Büroräume, denn gelegentliches Arbeiten im Stehen hilft erfolgreich Rückenbeschwerden vorzubeugen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rednerpult, Vortragspult, Bütt, Pult, Rednertisch, Vortragstisch, high desk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
1
Frei Haus
ab € 365,40*
€ 442,24*
Lager 273
Frei Haus
ab € 353,72*
€ 445,56*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,56*
€ 530,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,31*
€ 519,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,56*
€ 476,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,25*
€ 446,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,72*
€ 420,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
212752
ab € 353,99*
Ähnlich
Deskin
210108
ab € 314,39*
Ähnlich
Deskin
258475
ab € 355,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.