| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES158950 Herst.-Nr.: 158950 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2).Schreibtisch Basic inklusive Sichtschutzblende sowie horizontale und vertikale Kabelführungen. Stabil verschweißtes C-Fußgestell. Höhe fix 740 mm, Tiefe 800 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau/silber | Abmessungen: | (H x B x T) 740 x 1600 x 800 mm | Gewicht: | 46 kg | Anreißer (Online): | Schreibtisch Basic, 1600 x 800 mm, Höhe 740 mm, T-/C-Fuß, Sichtschutzblende, lichtgrau / silber | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibtisch Basic, 1600 x 800 mm, Höhe 740 mm, T-/C-Gestell, Sichtschutzblende, lichtgrau / silber | Langbeschreibung (Online): | Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2). Schreibtisch Basic inklusive Sichtschutzblende sowie horizontale und vertikale Kabelführungen. Stabil verschweißtes C-Fußgestell. Höhe fix 740 mm, Tiefe 800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |