| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA50039SC Herst.-Nr.: 50039SC EAN/GTIN: 3288580500395 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | DIN A3 | Abmessungen: | (H x B) 420 x 297 mm | Anreißer (Online): | DCP Green Kopierpapier, DIN A3, 250g/qm, weiß, 125 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | DCP Green Kopierpapier, DIN A3, 250g/qm, weiß, Weißegrad: 135 CIE, Packung à 125 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 weiß, druckerpapier, druckerpapier a3, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere |
| | |
| |