| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA50017SC Herst.-Nr.: 50017SC EAN/GTIN: 3288580500173 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | DIN A3 | Abmessungen: | (H x B) 420 x 297 mm | Anreißer (Online): | DCP Green Kopierpapier, DIN A3, 90g/qm, weiß, 500 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | DCP Green Kopierpapier, DIN A3, 90g/qm, weiß, Weißegrad: 135 CIE, Packung à 500 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 90g, druckerpapier, druckerpapier a3, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 12,56* | € 19,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,50* | € 19,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 15,25* | € 23,27* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 34,40* | € 46,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02512* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|