Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP Green Kopierpapier, DIN A4, 200g/qm, weiß, Weißegrad: 135 CIE, Packung à 250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/cla50007sc_a1.jpg
images/web_details/cla50007sc_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA50007SC
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     50007SC
EAN/GTIN:
     3288580500074
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
DCP Green Kopierpapier, DIN A4, 200g/qm, weiß, 250 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
DCP Green Kopierpapier, DIN A4, 200g/qm, weiß, Weißegrad: 135 CIE, Packung à 250 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 weiß, druckerpapier, druckerpapier a4, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,90*
€ 12,81*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,62*
€ 16,82*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0316* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.